Dopuri de urechi uvex com4-fit portocaliu SNR 33 dB mărimea S

Cod articol.: 2112006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului uvex com4-fit
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 1 pereche
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni S
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2112006
EAN / GTIN 4031101340616
Număr producător 2112006
L-Număr L01660 35
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • pungă de reumplere com4-fit pentru dispenserul uvex x-fit one 2 click
  • Datorită designului mai compact, preformat ergonomic al uvex com4-fit
  • se potrivește confortabil și pe purtătorii cu canale auditive mai mici. Cele
  • com4-fit are o piele închisă care împiedică pătrunderea murdăriei și a prafului.
  • corpurilor străine să pătrundă în suprafață. Spuma moale oferă un nivel ridicat de
  • confort chiar și în timpul perioadelor foarte lungi de utilizare. Poate fi utilizat și pentru
  • niveluri scăzute de zgomot.
  • SNR 33 dB H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB
  • Nr. art. 2112,006
  • Model portocaliu
  • 200 perechi vrac în pungă de polietilenă

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă de unică folosință, cu un design compact și ergonomic, ideale pentru canalele auditive înguste și mai mici
  • Culoarea: portocaliu deschis
  • Model fără șnur

Caracteristici de confort

  • Tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea exercitată asupra canalului auditiv și facilitează, de asemenea, scoaterea dopurilor, oferind un confort sporit la purtare chiar și în cazul utilizării îndelungate

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W), auzirea semnalelor pentru mecanicii de locomotivă (E)
  • Izolare fonică de 33 de decibeli – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • potrivit pentru utilizarea în medii cu nivel extrem de ridicat de zgomot

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex com4-fit
  • Dimensiuni: S
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 33 dB
  • Valoare M (izolare fonică la frecvențe medii): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Detectabilitate: nu
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)