• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Halstuch/Schlauchschal Schwarz One size

Artikel-Nr.: 203617649900onesize
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 203617649900onesize
EAN / GTIN 7330509938331
Herstellernummer 203617649900onesize
L-Nummer L00980 123574
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützt Hals und Nacken vor Wind und Zugluft. Kann als Mütze, Schweißband, Stirnhaube usw. verwendet werden. Dank des bequemen, schwer entflammbaren Materials bietet er dauerhaften Schutz u. a. gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen. Das Kleidungsstück ist nach EN ISO 14116, EN 1149-5 zertifiziert. Die Qualität 1764 ist nach APC 1 geprüft und zugelassen und hat einen ELIM-Wert von 7,3 cal/cm².