• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Foulard/écharpe ignifugé Noir One size

Réf.: 203617649900onesize
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 203617649900onesize
EAN / GTIN 7330509938331
Réf. fabricant 203617649900onesize
Article hors catalogue L00980 123574
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Protège le cou et la nuque du vent et des courants d’air. Peut être utilisé comme casquette, bandeau de transpiration, bonnet frontal, etc. Grâce à son matériau confortable et difficilement inflammable, il offre une protection durable contre la chaleur, les flammes et les arcs électriques, entre autres. Le vêtement est certifié EN ISO 14116, EN 1149-5. La qualité 1764 est testée et approuvée selon la norme APC 1 et présente une valeur ELIM de 7,3 cal/cm².

Conseillers produits et services

Connectez-vous