{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Diámetro del filo Dc | 16 mm | |
| Longitud de filo Lc | 48 mm | |
| Longitud total L | 108 mm | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 36 grados | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,32 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 55 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 48 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,12×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601005 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 16 | |
| Longitud vástago LS | 48 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Inox | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | M | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 15,8 mm | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 36,87 grados | |
| Número de rompevirutas | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM AlTiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Longitud útil L1 | 55 mm | |
| Longitud funcional | 48 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,32 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 203120 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263117131 | |
| Número del fabricante | 203120 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |