• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 203104 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 7
Schneidendurchmesser Dc 5 mm
Schneidenlänge Lc 20 mm
Länge gesamt L 63 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 37 Grad
Toleranzklasse f8
Schnitttiefe max. L2 20 mm
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 23 mm
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00601005
Aufnahmeform mit Längsnut
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Länge Schaft LS 37 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Kopflänge L3 20 mm
ISO-Fräsertyp N
Rückspanwinkel 37 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 25,84 Grad
Anzahl Spanteiler 1
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 7
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 20 mm
Gewicht 21 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203104 5
EAN / GTIN 4045197814647
Herstellernummer 203104 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.
Versetzte Spanteiler.

Vorteil:

Lange Schneiden bereits bei kleinen Werkzeugdurchmessern.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max = 0,05×D für die TPC-Bearbeitung.