{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | AlCrN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schnitttiefe max. L2 | 10 mm; 14 mm | |
| Eckenfasenbreite | 0,5 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 19 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001005 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Länge Schaft LS | 42 mm | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Kopflänge L3 | 0 mm | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Rückspanwinkel | 17 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 7 Grad | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 14 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 |
| Artikelnummer | 202993 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197766748 | |
| Herstellernummer | 202993 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |