{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlCrN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
| Longueur totale L | 66 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 10 mm; 14 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,5 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 19 mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001005 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Longueur queue LS | 42 mm | |
| Lubrifiant | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| longueur tête L3 | 0 mm | |
| Type de fraise ISO | N | |
| Angle de coupe arrière | 17 degré | |
| Angle de coupe latéral | 7 degré | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 14 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | bleu | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 2 |
| Référence article | 202993 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197766748 | |
| Réf. fabricant | 202993 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |