Fresas de MDI HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Número de artículo: 202993 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 14 mm
Longitud total L 66 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 10 mm; 14 mm
Ancho del chaflán angular 0,5 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 19 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h$06
Longitud vástago LS 42 mm
Lubricante refrigerante no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 0 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 17 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 7 grados
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 14 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 202993 10
EAN / GTIN 4045197766748
Número del fabricante 202993 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft