• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT INOX VHM-Fräser HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 202950 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 3 mm
Schneidenlänge Lc 5 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 40 Grad
Toleranzklasse e8
Eckenradius R 0,1 mm
Schneidstoff VHM
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 3 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 5 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 35,4 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch M, P
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 2,8 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N, H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 7,5 mm
Funktionslänge 18 mm
Gewicht 17 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202950 3
EAN / GTIN 4069515039390
Herstellernummer 202950 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit optimierter Geometrie und moderner Hochleistungsbeschichtung für beste Zerspanungsleistung in unterschiedlichen rostfreien Stählen. Auch einsetzbar in Duplex. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für 202986.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit