• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT INOX VHM-Fräser HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 202950 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
AlTiN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
4
Schneidendurchmesser Dc
12 mm
Schneidenlänge Lc
16 mm
Länge gesamt L
73 mm
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Drallwinkel
40 Grad
Toleranzklasse
e8
Eckenradius R
0,2 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
26 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,07 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,06 mm
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01201005
Aufnahmeform
gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
12 mm
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
46,5 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1
11,6 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
4
Drallrichtung
rechts
Anzahl Eckausführung
1
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Radius
Formkennzeichen, herstellerspezifisch
N
Teilung der Schneiden
ungleich
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
4
Vorschub pro Zahn in
INOX > 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
M,P
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe
N, H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
26 mm
Funktionslänge
50,5 mm
Gewicht
115 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
blau
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202950 12
EAN / GTIN 4069515039451
Herstellernummer 202950 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit optimierter Geometrie und moderner Hochleistungsbeschichtung für beste Zerspanungsleistung in unterschiedlichen rostfreien Stählen. Auch einsetzbar in Duplex. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für 202986.