{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kampo spindulys R | 0,1 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 3 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 5 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,02 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,3×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 35,4 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT INOX VHM-Fräser HPC | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | M, P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 2,8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją | N | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Įrankių naudojimo grupė | N, H | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 7,5 mm | |
| Veikimo ilgis | 18 mm | |
| Svoris | 17 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlynos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 202950 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515039390 | |
| Gamintojo numeris | 202950 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |