• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT INOX VHM-Fräser HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 202950 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
AlTiN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
4
Schneidendurchmesser Dc
6 mm
Schneidenlänge Lc
10 mm
Länge gesamt L
54 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Drallwinkel
40 Grad
Toleranzklasse
e8
Eckenradius R
0,1 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
16 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,045 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten
6 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
10 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,035 mm
Eingriffsbreite max. ae
1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00601005
Aufnahmeform
gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
37,7 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1
5,8 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
4
Drallrichtung
rechts
Anzahl Eckausführung
1
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Radius
Formkennzeichen, herstellerspezifisch
N
Teilung der Schneiden
ungleich
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
4
Vorschub pro Zahn in
INOX > 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
M, P
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe
N, H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
16 mm
Funktionslänge
36 mm
Gewicht
21 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
blau
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
2
Schnitttiefe min.
0,1 mm
Schnitttiefe Anwendung
Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202950 6
EAN / GTIN 4069515039420
Herstellernummer 202950 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit optimierter Geometrie und moderner Hochleistungsbeschichtung für beste Zerspanungsleistung in unterschiedlichen rostfreien Stählen. Auch einsetzbar in Duplex. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für 202986.