• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungsduese rotierend

Artikel-Nr.: 2.644-495.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.644-495.0
EAN / GTIN 4066529136657
Herstellernummer 2.644-495.0
L-Nummer L00950 250039
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Effektive und schnelle Lösung von Rohrblockaden.
  • Kantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt.
  • Kompaktes Design für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Lange Haltbarkeit.
  • 360°-Reinigungseffekt an der gesamten Rohrinnenseite.
  • Vorbeugende Unterhaltsreinigung zur Vermeidung von Verstopfungen.

Beschreibung:

Die rotierende Rohrreinigungsdüse ist ideal für die umweltfreundliche, vorbeugende Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an der gesamten Rohrinnenseite wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 27 x 15 x 15 mm

Vorteil:

  • Aus langlebigem Messing und Edelstahl
  • Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Optimierte Düsenform
  • Rotierende Hochdruckstrahlen

Verwendung:

Abflüsse; Fallrohre; Rohre

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb