Rotační tryska na čištění potrubí

Artiklové číslo: 2.644-495.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.644-495.0
EAN / GTIN 4066529136657
Číslo výrobce 2.644-495.0
L-číslo L00950 250039
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

  • Účinné a rychlé řešení ucpání potrubí.
  • Hladký přechod k hadici minimalizuje riziko, že se tryska v potrubí zachytí.
  • Kompaktní design pro maximální volnost pohybu.
  • Dlouhá trvanlivost.
  • 360° čisticí účinek na celé vnitřní stěně potrubí.
  • Preventivní úklid za účelem zabránění ucpání.

Popis:

Rotační tryska na čištění potrubí je ideální pro ekologické preventivní údržbové čištění potrubí, odtoků a svodů. Díky 360° čisticímu účinku jsou usazeniny účinně odstraněny z celé vnitřní strany potrubí. Zácpa tak vůbec nemůže vzniknout. Díky optimalizovanému tvaru trysky je tato bezproblémově připojena k vysokotlaké hadici. Tím se minimalizuje riziko, že se tryska v potrubí zasekne. Vhodné pro montáž na sady pro čištění potrubí PC 20, PC 15 a PC 7.5 a pro použití se všemi vysokotlakými čističi Kärcher tříd K 2 až K 7.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 27 x 15 x 15 mm

Výhoda:

  • Z odolné mosazi a nerezové oceli
  • Účinné čištění vysokotlakým proudem
  • Optimalizovaný tvar trysky
  • Rotační vysokotlaké trysky

Použití:

odtoky; svodové trubky; Trubky