Ejecución:
- Solución eficaz y rápida para atascos en tuberías.
- La transición sin bordes hacia la manguera minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en el tubo.
- Diseño compacto para una máxima libertad de movimiento.
- Larga duración.
- Efecto de limpieza de 360° en todo el interior del tubo.
- Limpieza preventiva de mantenimiento para evitar atascos.
Descripción:
La boquilla rotatoria para limpieza de tuberías es ideal para la limpieza preventiva y respetuosa con el medio ambiente de tuberías, desagües y bajantes. Gracias a su efecto de limpieza de 360°, se eliminan eficazmente los residuos de todo el interior de la tubería. De esta forma, no se producen atascos. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta sin bordes a la manguera de alta presión. De este modo se minimiza el riesgo de que la boquilla se atasque en el tubo. Apto para su montaje en los kits de limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5, y para su uso con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las clases K 2 a K 7.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 27 x 15 x 15 mm
Ventaja:
- Fabricado en latón y acero inoxidable de larga duración
- Limpieza potente a alta presión
- Forma optimizada de la boquilla
- Chorros rotatorios de alta presión
Aplicación:
desagües; tubos de bajada; Tubo