Adjustable spanner, open end, chrome-plated

Nr art.: 1966316
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Z funkcją grzechotki nie
Ze skalą tak
Minimalna rozwartość klucza 0 mm
Maksymalna rozwartość klucza 25 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Norma ISO 6787
Długość całkowita 202 mm; 8 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1966316
EAN / GTIN 4010886873427
Numer producenta 1966316
Numer L L60160 2280
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Swedish pattern, roller with left-hand thread
  • With scale
  • The protected mechanism and additional striking face allow light blows to be applied without impairing the function of the wrench
  • Comfort 2-component handle (versions JC and JP) for fatigue-free working
  • Grip recess ensures secure hold - even with greasy hands
  • Hanging hole
  • Chrome-vanadium steel
  • Version C nickel and chrome-plated, head ground
  • Version P manganese phosphated, head ground
  • Version JP and JC complete with plastic handle
  • Version PK = hook plastic coated
  • Version JP and JC = additionally with plastic handle
  • With hanging hole

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adjustment scale: yes
  • Clamping width [mm]: 25 mm
  • Design: Swedish model, castor with left-hand gear, version C = nickel-plated and chrome-plated, head polished
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Scale division: 0-25
  • Surface: nickel-plated and chrome-plated, ground head
  • Suspension hole: yes
  • Total height [mm]: 14 mm
  • Total length [inch]: 8
  • Total length [mm]: 202 mm
  • Total width [mm]: 59 mm
  • VDE certified: no