• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbeschlag oben für Schiebe-, Seilzug und Mehrzweck-Leitern 98x25 mm

Artikel-Nr.: 19256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19256
EAN / GTIN 4031405192560
Herstellernummer 019256
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schiebe-, Seilzug und Mehrzweck-Leitern mit Sprossen
  • Bitte Leitertyp angeben
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 66 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 168 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren