Herraje de guía superior para escaleras de empuje, tiro de cuerda y polivalentes 98x25 mm

Número de artículo: 19256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19256
EAN / GTIN 4031405192560
Número del fabricante 019256
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para push-pull, cable pull y escaleras multiusos con peldaños
  • Por favor especifique el tipo de conductor
  • Incl. Material de fijación
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 66 mm
  • Altura: 40 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 168 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta