{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Multifix Ausführung | mit Magnet | |
| Produktart | Multifixschiene | |
| Länge | 500 mm | |
| Breite | 30 mm | |
| Höhe | 90 mm |
| Artikelnummer | 18239001 | |
| EAN / GTIN | 4250560517449 | |
| Herstellernummer | 18239001 | |
| L-Nummer | L00760 26 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |