Bară pentru aparate HACCP cu 3 cleme de fixare

Cod articol.: 18239001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Model Multifix Cu magnet
Tip produs Şină multifix
Lungime 500 mm
Lăţime 30 mm
Înălţime 90 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 18239001
EAN / GTIN 4250560517449
Număr producător 18239001
L-Număr L00760 26
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Bară pentru aparate cu 3 cleme Fixare simplă și sigură a aparatelor ușoare și grele. Bara de aluminiu de 50 cm cu 3 suporturi de prindere mobile și interschimbabile, pentru diametre de 20 - 30 mm, ambalată individual în mod igienic în pungi de polietilenă, completă cu material de fixare.