Barre d’appareils HACCP avec 3 supports à pince

Réf.: 18239001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Modèle Multifix avec aimant
Type de produit Rail Multifix
Longueur 500 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 90 mm

Identification et classification

Référence article 18239001
EAN / GTIN 4250560517449
Réf. fabricant 18239001
Article hors catalogue L00760 26
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Barre porte-appareils avec 3 supports à pince Maintien simple et sûr des appareils légers et lourds. Barre en aluminium de 50 cm avec 3 supports à pince coulissants et interchangeables, pour des diamètres de 20 à 30 mm, emballée individuellement dans un sachet en polyéthylène pour plus d’hygiène, livrée complète avec le matériel de fixation.