• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einweg (NR) Overall weiß, XL

Artikel-Nr.: 1759512
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anwendungsart Chemikalienschutz
Internationale Größe XL
Farbe weiß
Produktart Overall
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Herren
Eigenschaften atmungsaktiv
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1759512
EAN / GTIN 4031101890012
Herstellernummer 1759512
L-Nummer L01660 666
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der leichte Einwegoverall uvex 5/6 classic light bietet in solchen und vielen anderen Situationen zuverlässigen Schutz bei erstklassigem Tragekomfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • atmungsaktives Material mit antistatischen Eigenschaften und guter mechanischer Festigkeit
  • partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
  • Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen-Folie laminiert
  • Farbe: weiß

Komfortmerkmale

  • hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite
  • perfekter Sitz durch Gummizug in der Taille
  • sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach folgenden Normen: EN 14126, ISO 13982-1 – Typ 5, EN 13034 – Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende
  • antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionserregern
  • Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Chemikalienschutzkleidung
  • Produkttyp: Overall
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XL