uvex Usage unique (NR) Combinaison blanc, XL

Réf.: 1759512
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur blanc
Type d’application protection contre les produits chimiques
Tailles internationales XL
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 1759512
EAN / GTIN 4031101890012
Réf. fabricant 1759512
Article hors catalogue L01660 666
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les travaux de nettoyage industriel ou la manipulation de peintures, de vernis et de produits chimiques en particulier posent des exigences très spécifiques aux vêtements de protection individuelle. La combinaison légère à usage unique uvex 5/6 classic light offre une protection fiable et un confort de premier ordre dans de telles situations et dans de nombreuses autres.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • matériau respirant doté de propriétés antistatiques et d’une bonne résistance mécanique
  • étanche aux particules et partiellement étanche aux projections
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture et de silicone
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • doublure en non-tissé doux pour la peau
  • une coupe parfaite grâce à l’élastique à la taille
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau de la capuche, des manches et des jambes
  • Fermeture éclair double sens

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: EN 14126, ISO 13982-1 – Type 5, EN 13034 – Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant pour fermeture éclair
  • Propriétés antistatiques
  • Protection contre les agents infectieux
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Type de produit: Combinaisons
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: XL