• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inline-Druckregler für Trinkwasser, ohne Entlüftung, G 1/4, 3 bar

Artikel-Nr.: 150640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie inline
Länge gesamt 34 mm
Breite gesamt 52 mm
Durchflusswert 4 l/min
Arbeitsdruck min. 3 bar
Arbeitsdruck max. 3 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur min. 4 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Temperguss
Norm DIN EN ISO 2503
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150640
EAN / GTIN 4047322588454
Herstellernummer 150640
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inline-Druckregler für Trinkwasser, ohne Entlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 3 bar, PN max. 10 bar. Dieser Trinkwasser-Regler reduziert den Eingangsdruck auf einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann. Somit ist der Druckregler manipulationssicher. Durch den konstanten Ausgangsdruck werden Druckschwankungen im System verhindert und die nachfolgenden Geräte und Komponenten der Trinkwasserleitung geschützt. Der Druckregler entspricht den Trinkwasserrichtlinien FDA, EU und DIN 50930-6 und kann im Trinkwasserbereich, in der Lebensmittelindustrie und der Medizintechnik eingesetzt werden.

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Gehäuse: GV-5 FWA
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 4 l/min
  • Innenteile: Edelstahl DIN 1.4404 / AISI 316L
  • Dichtmaterial: FPM
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar und Druckabfall ∆p = 0,8 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: 4 °C
  • Arbeitsdruck (voreingestellt): 3 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb