Inline drukregelaar voor drinkwater, zonder ontluchting, G 1/4, 3 bar

Artikelnummer: 150640
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Serie inline
Totale lengte 34 mm
Totale breedte 52 mm
Doorstroomwaarde 4 l/min
Werkdruk van 3 bar
Werkdruk tot 3 bar
Bedrijfsdruk maximaal 10 bar
Bedrijfstemperatuur minimaal 4 °C
Bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C
Aansluitingstype inwendige schroefdraad
Binnendraad 1/4 inch
Materiaal behuizing smeedbaar gietijzer
Norm DIN EN ISO 2503
Producttype drukregelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150640
EAN/GTIN 4047322588454
Nummer fabrikant 150640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inline-drukregelaar voor drinkwater, zonder ontluchting, G 1/4, SW 17, werkdruk (voorgesteld) 3 bar, PN max. 10 bar. Deze drinkwaterregelaar vermindert de ingangsdruk tot een vast ingestelde uitgangsdruk, die in de fabriek is ingesteld en niet kan worden gewijzigd. De drukregelaar is dus fraudebestendig. Door de constante uitgangsdruk worden drukschommelingen in het systeem voorkomen en worden de volgende apparaten en componenten van de drinkwaterleiding beschermd. De drukregelaar voldoet aan de drinkwaterrichtlijnen FDA, EU en DIN 50930-6 en kan worden gebruikt in drinkwatertoepassingen, in de voedingsmiddelenindustrie en in de medische techniek.

Kenmerk:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Behuizing: GV-5 FWA
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 4 l/min.
  • Binnenonderdelen: Roestvrij staal DIN 1.4404 / AISI 316L
  • afdichtingsmateriaal: FPM
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar en drukval ∆p = 0,8 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: 4 °C
  • Werkdruk (vooraf ingesteld): 3 bar

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "inline" Bekijk alles