Schneideisen, M: M30

Artikel-Nr.: 140400 M30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Flankenwinkel 60 Grad
Gewinde D M30-6g
Steigung Gewinde 3,5 mm
Durchmesser Körper 65 mm
Länge gesamt L 25 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Norm EN 22568
Schneidrichtung rechtsschneidend
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schneideisenhalter
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 30 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140400 M30
EAN / GTIN 4045197714817
Herstellernummer 140400 M30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.