Schneideisenhalter, für Schneideisen-⌀ ×Höhe: 16X5mm

Artikel-Nr.: 149310 16X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
826 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 16 mm
Höhe 5 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 160 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 4
Produktart Schneideisenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Herstellernummer 149310 16X5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.