Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 0

Artikel-Nr.: 148200 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 2 mm - 5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M1 − M8
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Gesamtlänge 125 mm
Produktart Windeisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Herstellernummer 148200 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung und präzise Anwendung. Alle Abmessungen mit hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper und integrierter fester Backe. Rundlibelle für gerades Ansetzen.