• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrubber Ø 23 mm Messingdraht 0.25 mm

Artikel-Nr.: 148141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148141
EAN / GTIN 4017359004142
Herstellernummer 148141
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schrubber-Besen Holz Körper 220 x 60 x 40 mm 6 rhg. x 16/17 Messingdraht MES gewellt 0.25 mm Besatzhöhe 25 mm Stielloch Drm 23 mm

Merkmal:

  • Anzahl Reihen [RZ]: 6
  • Zöpfe pro Reihe [Z]: 16/17
  • Besatzbreite [A]: 58 mm
  • Besatzhöhe [H]: 25 mm
  • Besatzlänge [BL]: 225 mm
  • Besatzmaterial: MES
  • Besatzmaterial Durchmesser: 0.25 mm
  • Besatzmaterial Form: gewellt
  • Körperbreite [KB]: 60 mm
  • Körperdicke [KD]: 40 mm
  • Körperlänge [KL]: 220 mm
  • Anwendende Industrien: Handwerk, Heimwerker, Metallverarbeitende Industrie
  • Anwendung: Reinigen
  • Zu bearbeitende Oberfläche: Aluminium, Beton, Kupfer, Zink