Brosse à récurer Ø 23 mm fil de laiton 0.25 mm

Réf.: 148141
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 148141
EAN / GTIN 4017359004142
Réf. fabricant 148141
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Description:

Balais-brosses bois corps 220 x 60 x 40 mm 6 rangs x 16/17 fil de laiton MES ondulé 0.25 mm hauteur de garnissage 25 mm trou de manche Ø 23 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de rangs [RZ]: 6
  • Torsades par rang [Z]: 16/17
  • Largeur de garnissage [A]: 58 mm
  • Hauteur de garnissage [H]: 25 mm
  • Longueur de garnissage [BL]: 225 mm
  • Matériau de garnissage: MES
  • Diamètre du matériau de garnissage: 0.25 mm
  • Forme du matériau de garnissage: Ondulé
  • Largeur du corps [KB]: 60 mm
  • Épaisseur du corps [KD]: 40 mm
  • Longueur du corps [KL]: 220 mm
  • Industries d'application: Artisanat, Bricoleurs, Industrie métallurgique
  • Application: Nettoyage
  • Surface à traiter: Aluminium, Béton, Cuivre, Zinc

Conseillers produits et services