Kartáč na drhnutí Ø 23 mm mosazný drát 0.25 mm

Artiklové číslo: 148141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Katalogové číslo 148141
EAN / GTIN 4017359004142
Číslo výrobce 148141
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Popis:

Drhací košťata dřevo korpus 220 x 60 x 40 mm 6 řad. x 16/17 mosazný drát MES vlnitý 0.25 mm výška osazení 25 mm otvor pro násadu Ø 23 mm

Charakteristika:

  • Počet řad [RZ]: 6
  • Copánky na řadu [Z]: 16/17
  • Šířka osazení [A]: 58 mm
  • Výška osazení [H]: 25 mm
  • Délka osazení [BL]: 225 mm
  • Materiál osazení: MES
  • Průměr materiálu osazení: 0.25 mm
  • Tvar materiálu osazení: Vlnitý
  • Šířka těla [KB]: 60 mm
  • Tloušťka těla [KD]: 40 mm
  • Délka těla [KL]: 220 mm
  • Odvětví použití: Řemeslo, Kutilové, Kovozpracující průmysl
  • Použití: Čištění
  • Opracovávaný povrch: Hliník, Beton, Měď, Zinek