• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D, AlTiN, M: M4

Artikel-Nr.: 139664 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung AlTiN
Gewindeart M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,7 mm
Nenn-⌀ DC 3,1 mm
Schneidenlänge Lc 10,15 mm
Schaftlänge Ls 36,1 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5 mm
Programmierwert für Senkung L1 10,85 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 10,15 mm
Serie Master TM
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139664 M4
EAN / GTIN 4067263126751
Herstellernummer 139664 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HiPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Vorteil:

Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139664 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139664 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen