• Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Schaftschleifen, Typ: HB

Artikel-Nr.: 129100 HB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaftschleifen
Norm DIN 6535 HB

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Beschreibung

Ausführung:

DIN 6535 HB – Hohe Stabilität und sichere Kraftübertragung

Der HB-Schaft nach DIN 6535 zeichnet sich durch seine zylindrische Grundgeometrie mit einer achsparallel abgeflachten Spannfläche aus. Diese Spannfläche verhindert ein Verdrehen des Werkzeuges im Spannfutter und sorgt für eine sichere formschlüssige Verbindung. Die Spannfläche ist für die Spannschraube einer Weldon-Aufnahme konzipiert. Besonders in leistungsintensiven Bearbeitungsszenarien mit hohen Schnittkräften spielt der HB-Schaft seine Stärken aus.

Vorteil:

  • Hohe Spannkraft und kein Verdrehen des Werkzeuges im Halter
  • Ideal für Fräsanwendungen, bedingt nutzbar für Bohranwendungen
  • Kompatibel mit Weldon-Spannfuttern zur Erreichung einer zuverlässigen Kraftübertragung
  • Hohe Drehmomentübertragung

Empfehlung:

Der HB-Schaft eignet sich besonders für Anwendungen, die eine feste Werkzeugspannung erfordern, wie z. B. beim Schruppen oder der Bearbeitung harter Materialien. Werkzeuge mit HB-Schaft sollten in geeigneten Weldon- oder Spannzangenfuttern verwendet werden, um die optimale Leistung sicherzustellen.

Hinweis:

Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
HB zusätzlich Nr. 129100HB angeben.
HE zusätzlich Nr. 129100HE angeben.
Nicht geeignet für Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte