Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M3

Artikel-Nr.: 139651 M3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,5 mm
Nenn-⌀ DC 2,4 mm
Schneidenlänge Lc 6,25 mm
Schaftlänge Ls 28 mm
Gesamtlänge L 42 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 2
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 6,25 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139651 M3
EAN / GTIN 4045197773616
Herstellernummer 139651 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139651+ 129100 HE bestellen.