• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, M: M16

Artikel-Nr.: 135250 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Länge Schaft LS 66 mm
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 16 mm
Gewinde M16
Steigung Gewinde 2 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Anschnitt 13,8 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 23,932 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 14 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite □ 9 mm
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 110 mm
Nutzlänge L1 48 mm
Länge gesamt L 110 mm
Gewicht 200 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 376
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135250 M16
EAN / GTIN 4045197076274
Herstellernummer 135250 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal