• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 135250 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 66 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 16 mm
Závit M16
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr naříznutí 13,8 mm
Délka závitořezné části Lc 23,932 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Užitná délka L1 48 mm
Celková délka L 110 mm
Hmotnost 200 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135250 M16
EAN / GTIN 4045197076274
Číslo výrobce 135250 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.