Dig. pocket caliper IP67 w. long / narrow m.jaws 10-200mm

Nr art.: 1326930
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Złącze Digimatic; Opto RS232C
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Długość ostrzy pomiarowych 60 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Dokładność ± 30 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 30 µm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1326930
EAN / GTIN 4029713019228
Numer producenta 1326930
Numer L L40510 1227
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Protection class IP67
  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Measuring system is insensitive to cooling agents and dust
  • Housing and operating keys have an excellent chemical resistance
  • Locking screw

Opis:

Dig. pocket caliper IP67 w. long / narrow m.jaws 10-200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 10 - 200
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 60 mm

Norma:

Factory standard