GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E DIN 376, vaporisiert, M: M6

Artikel-Nr.: 132643 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M6x1
Steigung Gewinde 1 mm
Durchmesser Kernloch 5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 6 mm
Länge gesamt L 80 mm
Durchmesser Schaft DS 4,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 3,4 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Drallwinkel 0 Grad
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmegröße 0045
Länge Schaft LS 52 mm
Durchmesser Anschnitt 4,8 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 20,5 mm
Länge Anschnitt 5 mm
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 82,4 mm
Gewicht 12 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132643 M6
EAN / GTIN 4069515001885
Herstellernummer 132643 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Schaft nach DIN 376 (Schaft-⌀ verjüngt) dadurch für größere Einsatztiefen geeignet.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen