{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Závit D | M6x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 5 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 6 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Průměr stopky DS | 4,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 3,4 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Norma | DIN 376 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Velikost upínače | 0045 | |
| Délka stopky LS | 52 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Vap Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Průměr naříznutí | 4,8 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 20,5 mm | |
| Délka naříznutí | 5 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HSS-E | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HSS-E | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 82,4 mm | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132643 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515001885 | |
| Číslo výrobce | 132643 M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |