• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376, unbeschichtet, M: M4

Artikel-Nr.: 131260 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0045 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 4,5 mm
Länge Schaft 36 mm
Art Gewinde M
Durchmesser Schneide 3 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 4 mm
Gewinde M4
Steigung Gewinde 0,7 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Anschnitt 3,2 mm
Schlüsselweite 3,4 mm
Länge Gewindeschneidteil 12,9 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 3,3 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 3,4 mm
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 12 mm
Länge gesamt 63 mm
Gewicht 8 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 371
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131260 M4
EAN / GTIN 4045197069320
Herstellernummer 131260 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
HSS-E