{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0045 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 4,5 mm | |
| Długość chwytu | 36 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica skrawania | 3 mm | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 4 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M4 | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Średnica nakroju | 3,2 mm | |
| Rozwartość klucza | 3,4 mm | |
| Długość części do gwintowania | 12,9 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 3,3 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 3,4 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 12 mm | |
| Długość całkowita | 63 mm | |
| Masa | 8 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 371 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Número de artículo | 131260 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197069320 | |
| Número del fabricante | 131260 M4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |