• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M4

Réf.: 131260 M4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0045 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 4,5 mm
Longueur de queue 36 mm
Type de filetage M
Diamètre des dents 3 mm
Diamètre nominal de filetage, métrique 4 mm
Filetage M4
Pas de filetage 0,7 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’entrée 3,2 mm
Ouverture 3,4 mm
Longueur de pièce taraudée 12,9 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 3,3 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 3,4 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile 12 mm
Longueur totale 63 mm
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 131260 M4
EAN / GTIN 4045197069320
Réf. fabricant 131260 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
HSS-E