• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 15x9, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 129159
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129159
EAN / GTIN 4047322728324
Herstellernummer 129159
L-Nummer L00970 3715
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Gewebeschlauch, Temperatur: -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 15x9, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m . Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor. - entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 31 mm
  • Schlauch-Ø außen: 15 mm
  • Schlauch-Ø innen: 9 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 15 bar
  • max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C: 20 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb