{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | azul | |
| Tipo de produto | Schlauch | |
| Forma da mangueira | reto | |
| Diâmetro exterior da mangueira | 15 mm | |
| Diâmetro interior da mangueira | 9 mm | |
| Comprimento total | 50 m | |
| Aplicação de temperatura mín. | -20 °C | |
| Aplicação de temperatura máx. | 60 °C | |
| Pressão de serviço máx. | 15 bar | |
| Ligação | nenhum | |
| Para | ar comprimido; líquidos | |
| Homologação para produtos alimentares | sim |
| Número do artigo | 129159 | |
| EAN/GTIN | 4047322728324 | |
| Número do fabricante | 129159 | |
| Número L | L00970 3715 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |