Manguera de tejido de PVC, ø de manguera 15 x 9, rollo de 50 m

Número de artículo: 129159
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 129159
EAN / GTIN 4047322728324
Número del fabricante 129159
Número L L00970 3715
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de tejido de PVC, temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de la manguera 15x9, PN a 23 °C máx. 15 bar de aire, 20 bar de líquidos, rollo de 50 m. Manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción de máquinas y aparatos, la artesanía y los laboratorios. - Cumple con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre productos alimenticios, simulantes A, B, C. - La composición de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una mayor protección contra los rayos UV.

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 31 mm
  • Manguera Ø fuera: 15 mm
  • Diámetro interior del tubo: 9 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 15 bar
  • máx. Presión de servicio de los líquidos a 23 °C: 20 bar