• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfeger Rosshaar

Artikel-Nr.: 124301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124301
EAN / GTIN 4017359002643
Herstellernummer 124301
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Beschreibung:

Handfeger lackiert Holz Körper 300 x 40 x 15-16 mm 6 rhg. Rosshaar ROS schwarz Besatzhöhe 50 mm

Merkmal:

  • Anzahl Reihen [RZ]: 6
  • Besatzbreite [A]: 65-76 mm
  • Besatzhöhe [H]: 50 mm
  • Besatzlänge [BL]: 165 mm
  • Besatzmaterial: ROS
  • Besatzmaterial Farbe: schwarz
  • Körperbreite [KB]: 40 mm
  • Körperdicke [KD]: 15-16 mm
  • Körperlänge [KL]: 300 mm
  • Anwendende Industrien: Handwerk, Heimwerker, Metallverarbeitende Industrie
  • Anwendung: Entstauben, Reinigen
  • Ausführung: Holzkörper lackiert
  • Zu bearbeitende Oberfläche: Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Kupfer, Zink

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit