Balayette crin de cheval

Réf.: 124301
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 124301
EAN / GTIN 4017359002643
Réf. fabricant 124301
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Description:

Balayettes laqué bois corps 300 x 40 x 15-16 mm 6 rangs crin de cheval ROS noir hauteur de garnissage 50 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de rangs [RZ]: 6
  • Largeur de garnissage [A]: 65-76 mm
  • Hauteur de garnissage [H]: 50 mm
  • Longueur de garnissage [BL]: 165 mm
  • Matériau de garnissage: ROS
  • Couleur du matériau de garnissage: Noir
  • Largeur du corps [KB]: 40 mm
  • Épaisseur du corps [KD]: 15-16 mm
  • Longueur du corps [KL]: 300 mm
  • Industries d'application: Artisanat, Bricoleurs, Industrie métallurgique
  • Application: Dépoussiérage, Nettoyage
  • Version: Corps en bois laqué
  • Surface à traiter: Aluminium, Acier inoxydable, Plastique, Cuivre, Zinc

Conseillers produits et services