Smeták koňské žíně

Artiklové číslo: 124301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
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
Katalogové číslo 124301
EAN / GTIN 4017359002643
Číslo výrobce 124301
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Popis:

Smetáky lakovaný dřevo korpus 300 x 40 x 15-16 mm 6 řad. koňské žíně ROS černý výška osazení 50 mm

Charakteristika:

  • Počet řad [RZ]: 6
  • Šířka osazení [A]: 65-76 mm
  • Výška osazení [H]: 50 mm
  • Délka osazení [BL]: 165 mm
  • Materiál osazení: ROS
  • Barva materiálu osazení: Černý
  • Šířka těla [KB]: 40 mm
  • Tloušťka těla [KD]: 15-16 mm
  • Délka těla [KL]: 300 mm
  • Odvětví použití: Řemeslo, Kutilové, Kovozpracující průmysl
  • Použití: Odprašování, Čištění
  • Provedení: Dřevěný korpus lakovaný
  • Opracovávaný povrch: Hliník, Nerezová ocel, Plast, Měď, Zinek