• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm

Artikel-Nr.: 123226 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 116 mm
Spannutenlänge Lc 78 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Vorschub f 0,1 mm/U
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Herstellerbezeichnung GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Bohrwerkzeugart Doppelfasenbohrer
Pilotbohrer notwendig ja
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 70,5 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 12×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 70,5 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123226 5
EAN / GTIN 4045197847430
Herstellernummer 123226 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
125
Stahl < 900 N/mm²
P
115
Stahl < 1100 N/mm²
P
105
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
  • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
  • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
  • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer 12×D ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068– 121130 oder Pilotbohrung 3×D mit Nr. 122736 erforderlich.