{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Länge Schaft LS | 48 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10,01 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 12 mm | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Stufenlänge min. | 10,01 mm | |
| Stufenlänge max. | 12 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 162 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Formbuchstabe Normnummer | HA | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 123040 10,01-X | |
| EAN / GTIN | 4069515049405 | |
| Herstellernummer | 123040 10,01-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |